Proシステム2 ポータルクレーンパッケージ

Proシステム2 ポータルクレーンパッケージ - KITO(キトー)Proシステム2 ポータルクレーンパッケージ - KITO(キトー)

シングルガータのポータルクレーンと巻上機のすぐに使える便利なパッケージセット品です。
軽量アミレールで移動がラクラク!
架台・梁が不要で設置工数とコストが削減できます!
ポータルクレーンは必要な場所で必要な時、荷の上げ下げ作業を可能にした移動式クレーンです。
天井クレーンの移動範囲外での作業に最適です。そのため従来のようなクレーン設置工事も不要です。

用途手軽なキャスター付きクレーン高さ(mm)3114(ポータルクレーンシングルガータ)全幅W(mm)1200(ポータルクレーン(シングルガータ)内容量1台
関連資料:(0.86MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷をつり上げた状態でポータルクレーンを移動させる操作は行わないでください
※斜め引きは転倒の恐れがありますので行わないでください
※荷下ろし時、フォークリフトが必要
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(kg)
サイズ
形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68748648No.1(PASP001+EQ001IS)2500(ポータルクレーンシングルガータスパンLkr)3020(ポータルクレーン(シングルガータ)140(ポータルクレーン(シングルガータ)S(ポータルクレーンシングルガータレール)ポータルクレーン:PASP001、巻上機:EQ001IS
オープン
579,800
637,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68748657No.2(PASP001+EQ001IS)3500(ポータルクレーンシングルガータスパンLkr)4020(ポータルクレーン(シングルガータ)155(ポータルクレーン(シングルガータ)M(ポータルクレーンシングルガータレール)ポータルクレーン:PASP001、巻上機:EQ001IS
オープン
599,800
659,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
68748666No.3(PASP001+EQ001IS)4500(ポータルクレーンシングルガータスパンLkr)5020(ポータルクレーン(シングルガータ)165(ポータルクレーン(シングルガータ)M(ポータルクレーンシングルガータレール)ポータルクレーン:PASP001、巻上機:EQ001IS
オープン
629,800
692,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
68748675No.4(PASP001+EQ001IS)5500(ポータルクレーンシングルガータスパンLkr)6020(ポータルクレーン(シングルガータ)185(ポータルクレーン(シングルガータ)L(ポータルクレーンシングルガータレール)ポータルクレーン:PASP001、巻上機:EQ001IS
オープン
669,800
736,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
68748691No.5(PASP003+EQ003IS)2500(ポータルクレーンシングルガータスパンLkr)3020(ポータルクレーン(シングルガータ)150(ポータルクレーン(シングルガータ)M(ポータルクレーンシングルガータレール)ポータルクレーン:PASP003、巻上機:EQ003IS
オープン
579,800
637,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
68748700No.6(PASP003+ED24ST)2500(ポータルクレーンシングルガータスパンLkr)3020(ポータルクレーン(シングルガータ)150(ポータルクレーン(シングルガータ)M(ポータルクレーンシングルガータレール)ポータルクレーン:PASP003、巻上機:ED24ST
オープン
579,800
637,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
68748709No.7(PASP003+CX003)2500(ポータルクレーンシングルガータスパンLkr)3020(ポータルクレーン(シングルガータ)150(ポータルクレーン(シングルガータ)M(ポータルクレーンシングルガータレール)ポータルクレーン:PASP003、巻上機:CX003
オープン
419,800
461,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
68748718No.8(PASP003+EQ003IS)3500(ポータルクレーンシングルガータスパンLkr)4020(ポータルクレーン(シングルガータ)155(ポータルクレーン(シングルガータ)M(ポータルクレーンシングルガータレール)ポータルクレーン:PASP003、巻上機:EQ003IS
オープン
619,800
681,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
68748727No.9(PASP003+ED24ST)3500(ポータルクレーンシングルガータスパンLkr)4020(ポータルクレーン(シングルガータ)155(ポータルクレーン(シングルガータ)M(ポータルクレーンシングルガータレール)ポータルクレーン:PASP003、巻上機:ED24ST
オープン
619,800
681,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
68748736No.10(PASP003+CX003)3500(ポータルクレーンシングルガータスパンLkr)4020(ポータルクレーン(シングルガータ)155(ポータルクレーン(シングルガータ)M(ポータルクレーンシングルガータレール)ポータルクレーン:PASP003、巻上機:CX003
オープン
459,800
505,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
68748745No.11(PASP003+EQ003IS)4500(ポータルクレーンシングルガータスパンLkr)5020(ポータルクレーン(シングルガータ)175(ポータルクレーン(シングルガータ)L(ポータルクレーンシングルガータレール)ポータルクレーン:PASP003、巻上機:EQ003IS
オープン
649,800
714,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
68748761No.12(PASP003+ED24ST)4500(ポータルクレーンシングルガータスパンLkr)5020(ポータルクレーン(シングルガータ)175(ポータルクレーン(シングルガータ)L(ポータルクレーンシングルガータレール)ポータルクレーン:PASP003、巻上機:ED24ST
オープン
649,800
714,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
68748770No.13(PASP003+CX003)4500(ポータルクレーンシングルガータスパンLkr)5020(ポータルクレーン(シングルガータ)175150(ポータルクレーン(シングルガータ)L(ポータルクレーンシングルガータレール)ポータルクレーン:PASP003、巻上機:CX003
オープン
479,800
527,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
68748779No.14(PASP003+EQ003IS)5500(ポータルクレーンシングルガータスパンLkr)6020(ポータルクレーン(シングルガータ)190(ポータルクレーン(シングルガータ)XL(ポータルクレーンシングルガータレール)ポータルクレーン:PASP003、巻上機:EQ003IS
オープン
689,800
758,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
68748788No.15(PASP003+ED24ST)5500(ポータルクレーンシングルガータスパンLkr)6020(ポータルクレーン(シングルガータ)190150(ポータルクレーン(シングルガータ)XL(ポータルクレーンシングルガータレール)ポータルクレーン:PASP003、巻上機:ED24ST
オープン
689,800
758,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
68748797No.16(PASP003+CX003)5500(ポータルクレーンシングルガータスパンLkr)6020(ポータルクレーン(シングルガータ)190150(ポータルクレーン(シングルガータ)XL(ポータルクレーンシングルガータレール)ポータルクレーン:PASP003、巻上機:CX003
オープン
499,800
549,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
68748806No.17(PASP005+EQ04IS)2500(ポータルクレーンシングルガータスパンLkr)3020(ポータルクレーン(シングルガータ)150(ポータルクレーン(シングルガータ)M(ポータルクレーンシングルガータレール)ポータルクレーン:PASP005、巻上機:EQ004IS
オープン
629,800
692,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
68748815No.18(PASP005+ED48ST)2500(ポータルクレーンシングルガータスパンLkr)3020(ポータルクレーン(シングルガータ)150(ポータルクレーン(シングルガータ)M(ポータルクレーンシングルガータレール)ポータルクレーン:PASP005、巻上機:ED48ST
オープン
649,800
714,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
68748831No.19(PASP005+CX005)2500(ポータルクレーンシングルガータスパンLkr)3020(ポータルクレーン(シングルガータ)150(ポータルクレーン(シングルガータ)M(ポータルクレーンシングルガータレール)ポータルクレーン:PASP005、巻上機:CX005
オープン
469,800
516,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
68748840No.20(PASP005+EQ004IS)3500(ポータルクレーンシングルガータスパンLkr)4020(ポータルクレーン(シングルガータ)150(ポータルクレーン(シングルガータ)L(ポータルクレーンシングルガータレール)ポータルクレーン:PASP005、巻上機:EQ004IS
オープン
649,800
714,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
68748849No.21(PASP005+ED48ST)3500(ポータルクレーンシングルガータスパンLkr)4020(ポータルクレーン(シングルガータ)150(ポータルクレーン(シングルガータ)L(ポータルクレーンシングルガータレール)ポータルクレーン:PASP005、巻上機:ED48ST
オープン
659,800
725,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
68748858No.22(PASP005+CX005)3500(ポータルクレーンシングルガータスパンLkr)4020(ポータルクレーン(シングルガータ)150(ポータルクレーン(シングルガータ)L(ポータルクレーンシングルガータレール)ポータルクレーン:PASP005、巻上機:CX005
オープン
479,800
527,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
68748867No.23(PASP005+EQ004IS)4500(ポータルクレーンシングルガータスパンLkr)5020(ポータルクレーン(シングルガータ)180(ポータルクレーン(シングルガータ)XL(ポータルクレーンシングルガータレール)ポータルクレーン:PASP005、巻上機:EQ004IS
オープン
679,800
747,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
68748876No.24(PASP005+ED48ST)4500(ポータルクレーンシングルガータスパンLkr)5020(ポータルクレーン(シングルガータ)180(ポータルクレーン(シングルガータ)XL(ポータルクレーンシングルガータレール)ポータルクレーン:PASP005、巻上機:ED48ST
オープン
689,800
758,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
68748885No.25(PASP005+CX005)4500(ポータルクレーンシングルガータスパンLkr)5020(ポータルクレーン(シングルガータ)180(ポータルクレーン(シングルガータ)XL(ポータルクレーンシングルガータレール)ポータルクレーン:PASP005、巻上機:CX005
オープン
499,800
549,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする