曜日別特売

ケーブルグランド(メタル・高防水型・適合ケーブル径Φ2~2.5)

ケーブルグランド(メタル・高防水型・適合ケーブル径Φ2~2.5) - タカチ電機工業

保護等級IP68 1bar/30分の高防水型金属製ケーブルグランドです。
ネジサイズはM6~M50・PG7~PG16、対応ケーブル外径はΦ2mm~Φ42mmまで幅広いサイズを揃えています。
AGM シリーズ-AG シリーズはゴムブッシュが肉厚で、ケーブルとの接触面が大きいので、均一な力でケーブルを保持します。繰り返しの締付に対しても安定した高い防水性を発揮します。
従来式ケーブルグランド-強く締めつけるとゴムブッシュやケーブルの変形により安定した防水性が保てなくなる場合があります。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68749811AGM6-2.5
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする