曜日別特売

ケーブルグランド(防水・スパイラルタイプ・適合ケーブル径Φ3.5~6・ライトグレー)

ケーブルグランド(防水・スパイラルタイプ・適合ケーブル径Φ3.5~6・ライトグレー) - タカチ電機工業

ケーブルの曲がりを防ぎ断線から保護します。
従来品より低価格となっています。

ライトグレー寸法H(mm)最大62温度範囲(℃)-20~+80保護等級IP67相当寸法SW(mm)16寸法Gネジ規格: M12×1.5、取付穴径: Φ12.2適合電線Φ3.5~6寸法A17入数1適合ケーブル(Φmm)最小: 3.5、最大: 6RoHS指令(10物質対応)対応寸法L9ケーブル形状丸型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68749838RSP12-6S
オープン
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする