曜日別特売

Xport搭載ネットワーク入門キット

Xport搭載ネットワーク入門キット - ADT

簡単にネットワークに接続できるモジュールの入門キット
Lantronix製のXPort(XP1001000-05R J)を搭載した、シリアル機能を備えたあらゆるデバイスでネットワーク接続を可能とするモジュールです。ネットワーク化に必要な要素をすべて搭載したXPortのすべての機能を評価することができ、ネットワーク化に必要な機能が凝縮されているため、幅広い製品で使用することができます。TCP、UDP、ARP、Telnet、ICMP、DHCPなど広範囲なプロトコルをサポートします。セキュリティが強化されたXPort Edgeも搭載可能です。

その他【プログラマブルI/O】3PIOピン(software selectable)【マネージメント】WEBサーバー搭載セット内容Xport搭載ネットワーク入門キット(XP1001000-05R J 搭載済み)、リファレンスドキュメントCD(マニュアル部品表含む寸法(mm)50×80インターフェース【ホスト】RS232Cインターフェース(D-Sub 9ピン)、シリアルUART接続、データレート:最大921kbps【ネットワーク】イーサネットMAC/PHY(RJ45コネクタ内蔵)、イーサネット10Base-Tまたは100Base-TX(Auto-Sensing)許容周囲温度(℃)-40~+85※XPort単体のデ-タプロトコルIPv4/IPv6 TCP/IP、UDP/IP、ARP、ICMP、SNMP、TFTP、Telnet、DHCP、BOOT P、HTTP、AutoIPRoHS指令(10物質対応)対応各種認証XPort:EM C/EMI -compliant; RoHS-compliant内容量1個
注意
DC5V電源アダプタを別途ご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68749926A11PCB0002-01
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする