交換レンズ AF 24-60mm F2.8 ソニーEマウント

交換レンズ AF 24-60mm F2.8 ソニーEマウント - LK SAMYANG(サムヤン)交換レンズ AF 24-60mm F2.8 ソニーEマウント - LK SAMYANG(サムヤン)交換レンズ AF 24-60mm F2.8 ソニーEマウント - LK SAMYANG(サムヤン)交換レンズ AF 24-60mm F2.8 ソニーEマウント - LK SAMYANG(サムヤン)交換レンズ AF 24-60mm F2.8 ソニーEマウント - LK SAMYANG(サムヤン)交換レンズ AF 24-60mm F2.8 ソニーEマウント - LK SAMYANG(サムヤン)

「LK SAMYANG AF 24-60mm F2.8 FE」は、「クセノン」「スーパーアンギュロン」などの名レンズで知られるドイツSchneider-Kreuznach(シュナイダー・クロイツナッハ)社の光学技術と韓国LK SAMYANG社の高い製造技術のコラボにより登場した標準ズームです。
このレンズは、コンパクトなボディデザインを維持しながら、あらゆる場面で優れた性能を発揮します。24mmの広角から60mmの標準域をカバーするこちらのレンズは、日々の撮影に驚くべき光学性能を発揮するように設計されています。
重量はわずか494gでありながら、ズーム全域で開放F2.8を実現。光学性能を犠牲にすることなく、重さによるストレスを軽減し撮影に集中する事が可能です。
「AF 24-60mm F2.8 FE」の最短撮影距離は広角域で0.18m、最大撮影倍率は0.27倍です。望遠側でも0.32m、最大撮影倍率は0.25倍を実現。

質量(g)494(レンズキャップ、フード除く)倍率【最大撮影】最大撮影 広角側:0.27倍 望遠側:0.25倍羽根枚数絞り羽根:9フィルターサイズ(mm)72レンズ構成11群14枚撮影距離(m)【最短】広角側:0.18 望遠側:0.32絞りF2.8-F22レンズマウントソニーEマウント(フルサイズ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68750976-
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする