交換レンズ AF 14-24mm F2.8 ソニーEマウント

交換レンズ AF 14-24mm F2.8 ソニーEマウント - LK SAMYANG(サムヤン)交換レンズ AF 14-24mm F2.8 ソニーEマウント - LK SAMYANG(サムヤン)交換レンズ AF 14-24mm F2.8 ソニーEマウント - LK SAMYANG(サムヤン)交換レンズ AF 14-24mm F2.8 ソニーEマウント - LK SAMYANG(サムヤン)交換レンズ AF 14-24mm F2.8 ソニーEマウント - LK SAMYANG(サムヤン)交換レンズ AF 14-24mm F2.8 ソニーEマウント - LK SAMYANG(サムヤン)

「LK SAMYANG AF 14-24mm F2.8 FE 」は焦点距離14mmからはじまる、超広角レンズでありながら、前面にレンズフィルター(77mm)を装着することができます。ラインナップが豊富なサイズのフィルターを取り付けることができ、多彩なフィルターワークとレンズの美しい描写を組み合わせた撮影を行うことができます。
重量はわずか445gで、同焦点距離の他のフルサイズズームレンズよりも、大幅に軽量です。

質量(g)445(レンズキャップ、フード除く)倍率【最大撮影】広角側:0.17倍 望遠側:0.26倍羽根枚数絞り羽根:9フィルターサイズ(mm)77レンズ構成11群15枚撮影距離(m)【最短】0.18絞りF2.8-F22レンズマウントソニーEマウント (フルサイズ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68751010-
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする