交換レンズ AF 16mm F2.8 P ソニーFEマウント

交換レンズ AF 16mm F2.8 P ソニーFEマウント - LK SAMYANG(サムヤン)交換レンズ AF 16mm F2.8 P ソニーFEマウント - LK SAMYANG(サムヤン)交換レンズ AF 16mm F2.8 P ソニーFEマウント - LK SAMYANG(サムヤン)交換レンズ AF 16mm F2.8 P ソニーFEマウント - LK SAMYANG(サムヤン)交換レンズ AF 16mm F2.8 P ソニーFEマウント - LK SAMYANG(サムヤン)交換レンズ AF 16mm F2.8 P ソニーFEマウント - LK SAMYANG(サムヤン)

「SAMYANG AF 16mm F2.8 P FE」は、全長70.5mm、重さ207gのとても軽い、超広角レンズ。優れた携帯性と実用性を提供します。
焦点距離16mmの広い画角と最短撮影距離0.12m/0.33倍のマクロに対応し、旅行、風景、街撮り、接写など、幅広い撮影シーンをカバーします。
APS-Cフォーマットのカメラに装着しても違和感のないサイズで、フルサイズ換算24mm相当の画角を実現し、クリエイティブの可能性をさらに広げます。

質量(g)207(レンズキャップ、フード除く)倍率【最大撮影】0.33倍羽根枚数絞り羽根:7フィルターサイズ(mm)62レンズ構成7群8枚撮影距離(m)【最短】0.12絞りF2.8-22レンズマウントソニーFEマウント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68750985-
オープン
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする