交換レンズ AF 12mm F2.0 キヤノン RF- Sマウント

交換レンズ AF 12mm F2.0 キヤノン RF- Sマウント - LK SAMYANG(サムヤン)交換レンズ AF 12mm F2.0 キヤノン RF- Sマウント - LK SAMYANG(サムヤン)交換レンズ AF 12mm F2.0 キヤノン RF- Sマウント - LK SAMYANG(サムヤン)交換レンズ AF 12mm F2.0 キヤノン RF- Sマウント - LK SAMYANG(サムヤン)交換レンズ AF 12mm F2.0 キヤノン RF- Sマウント - LK SAMYANG(サムヤン)交換レンズ AF 12mm F2.0 キヤノン RF- Sマウント - LK SAMYANG(サムヤン)

「SAMYANG AF 12mm F2 RF-S」は、風景、建築、天体写真、旅行など、さまざまな撮影スタイルに対応する超広角単焦点レンズです。
このレンズは、ダイナミックで臨場感あふれる撮影を可能とする広い画角の96.8°を実現し、F2の明るい開放F値により、暗所でも驚くほど鮮明に撮影できます。
外観は、RF-Sマウントの各カメラボディのデザインとマッチするように設計されています。
重量はわずか213gと軽量で携帯性に優れ、あらゆる撮影シーンにおいて、あなたの理想的なパートナーとなることでしょう。

倍率【最大撮影】0.09倍本体質量(g)213羽根枚数絞り羽根:7フィルターサイズ(mm)62レンズ構成10群12枚撮影距離(m)【最短】0.2絞りF2-F22レンズマウントキヤノンRF-Sマウント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68751019-
オープン
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする