曜日別特売

ねじ取付け形 超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ)

ねじ取付け形 超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

ねじ取付け形 超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ)
はんだ端子形:単極双投
45度ステップ
打接点摺動接触方式
接触部の高い防塵性能
はんだ付け作業が容易
EU-RoHS指令対応

用途アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等寸法(mm)【操作部】13.2(キー差込状態突出部)極数単極使用温度範囲(℃)-25~70外形寸法(mm)30×14Dia(キー、端子除く)シリーズSK端子形状はんだ端子取付穴【パネル】M12P1接点仕様形名SK-13DAS1取得規格UL【形名】SK-13DAS1UL機能動作ON-OFF-ON 45度ステップパネル取付方式ねじ取付け電流容量3A 125V ACRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68753618SK-13DAS1
オープン
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする