アナログ温度センサー

アナログ温度センサー - Texas Instruments

旧ナショナルセミコンダクタ(現TI)の温度センサーICです。
電源を与えると温度を表す電圧を出力します。
このLM19の出力電圧vs温度の関係はやや複雑です。
類似の製品が多数ありますので用途に応じて比較検討してください。たとえば、LM35Dは出力電圧(mV)=温度(℃)×10(mV)の明解な関係を持ちます。しかし、LM19は2.4Vからの低電圧動作が可能な点と温度範囲が広い点で有利です。

使用温度範囲(℃)-30~+130精度±2.5(@30℃)電源電圧(V)【動作】2.4~5.5温度係数【出力】-11.77mV/℃パッケージTO-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68751816LM19CIZNOPB
オープン
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする