曜日別特売

アキシャルリードインダクター(/330μH/±10%~20%)

アキシャルリードインダクター(/330μH/±10%~20%) - Asian Brand
性能Q @ 周波数:65@0.796MHzタイプカラーバンドインダクタ直流抵抗(DCR)6.4Ω許容誤差±10%定格電流(mA)137RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D4×L10.5mmインダクタンス(μH)330内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68754187AL0410-331K
オープン
9
10(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする