Asian Brand
アキシャルリードインダクター(/22μH/±10%~20%)
性能
Q @ 周波数:50@2.52MHz
タイプ
カラーバンドインダクタ
直流抵抗
(DCR)840Ω
許容誤差
±10%
定格電流(mA)
410
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
スルーホール、D4×L10.5mm
インダクタンス(μH)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68754178
AL0410-220K
オープン
¥
9
¥
10
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください