カメラ スターターキット(広角モデル)

カメラ スターターキット(広角モデル) - Vieurekaカメラ スターターキット(広角モデル) - Vieurekaカメラ スターターキット(広角モデル) - Vieureka

IoTで画像解析ができるVieurekaカメラのスターターキット
Vieureka(ビューレカ)カメラは、CPUを内蔵したIoTカメラです。カメラ内で画像解析を行うことができるので、クラウドへ大容量の映像データを送信せずに解析処理が可能です。本キットは、手軽にVieurekaカメラを活用した画像解析システムの開発や導入の検討をするためのスターターキットです。
キットには、Vieurekaカメラ本体(VRK-C301)、専用ACアダプター、LANケーブル、開発用ソフトウェアキット(SDK)を同梱しています。SDKにはユースケースのイメージがしやすい10種類のサンプルアプリケーションを付属しています

その他【CPU】ARM Cortex-A72 x 2 @1.8GHz【GPU】+Cortex-A53 x 4 @1.4GHz、ARM Mali T860MP4、【夜間照明】Ir-LED内蔵、USB3.0 Type-Aセット内容VRK-C301本体(広角モデル) ×1、専用ACアダプター ×1、LANケーブル ×1、カメラ専用台座 ×1、開発用ソフトウェアキット(SDK)、サンプルアプリ(オブジェクト検出、姿勢推定、顔検出、セグメンテーション、ARマーカー認識、ロゴ認識、人物検出、ジェスチャー認識、文字認識、オプティカルフロー等の10種類)レンズ対角124°対応C/C++、PythonメモリーROM: 8GB, RAM: 2GB動作環境Ubuntu Linux(18.04)カメラ仕様1920×1080(1080p) 30fps(最大)内蔵マイク無指向性コンデンサマイクEthernet10BASE-T/100BASE-TXSDカードmicroSDHC対応内容量1セット
注意
本キットは、クラウド上からカメラとアプリを管理するVieureka Managerには対応していません。Vieureka Managerをご利用になりたい場合や本スターターキットに関するお問合わせは、メーカーの下記アドレスまでお問い合わせください。
starterkit_vieureka@ml.jp.panasonic.com
最新のSDK、ファームウェアについては下記URLよりご確認下さい。(商品中のID・パスワードが必要です)
https://tech.panasonic.com/jp/bi/vieureka/starterkit/
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68751798VRK-SK301W
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする