DAIKO(大光電機)
ウォールブラケット 角型間接光タイプ
ディテールにこだわった建築意匠のクオリティーを持つシンプルでエッジを効かせた上下配光ブラケット
仕様
重耐塩仕様
寸法(mm)
【出】76
質量(kg)
1.2
備考
調光器併用不可
径(Φmm)
□150
消費電力(W)
6.5
構造
防雨・防湿形
保護等級
IP65(灯具部)
取付場所
天井付・壁付兼用
ランプ
LED内蔵
ランプ寿命
40000時間
皮相電力(VA)
11
演色指数(Ra)
83
適正電圧(V)
100
調光の可否
非調光
LED交換
不可
従来光源
白熱灯60W相当
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68756251
LLK-7204LB
アルミダイカスト / 黒塗装、アクリル / 乳白(マット)、ステンレス板 / 黒塗装
黒
2700
電球色
20
¥
31,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68756260
LLK-7204LU
アルミダイカスト / ステンカラー色塗装、アクリル / 乳白(マット)、ステンレス板 / ステンカラー色塗装
ステンカラー
2700
電球色
20
¥
31,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68756269
LLK-7204WB
アルミダイカスト / 黒塗装、アクリル / 乳白(マット)、ステンレス板 / 黒塗装
黒
5000
昼白色
22.1
¥
31,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68756278
LLK-7204WU
アルミダイカスト / ステンカラー色塗装、アクリル / 乳白(マット)、ステンレス板 / ステンカラー色塗装
ステンカラー
2700
電球色
20
¥
31,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください