曜日別特売

フットライト 下面バッフル 角型

フットライト 下面バッフル 角型 - DAIKO(大光電機)フットライト 下面バッフル 角型 - DAIKO(大光電機)フットライト 下面バッフル 角型 - DAIKO(大光電機)フットライト 下面バッフル 角型 - DAIKO(大光電機)フットライト 下面バッフル 角型 - DAIKO(大光電機)フットライト 下面バッフル 角型 - DAIKO(大光電機)

上質なフォルムを追求した建築意匠に溶け込むフットライト
専用の光学設計により眩しさをコントロールしながら足元に広がりのある光を照射します

用途アウトレットボックス専用仕様重耐塩仕様付属品拡散パネル適合大型四角アウトレットボックス・大型スイッチカバーカバーアクリル乳白寸法(mm)【出】11材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)0.6ステンカラー備考調光器併用不可径(Φmm)□150消費電力(W)6.5構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)44ランプ寿命40000時間皮相電力(VA)11演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)72×90適正電圧(V)100調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.1内容量1台
注意
※アウトレットボックス専用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68756461LLF-7071LU2700電球色7.549
34,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68756470LLF-7071WU5000昼白色12.783
34,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする