曜日別特売

フットライト 下面バッフル 長型

フットライト 下面バッフル 長型 - DAIKO(大光電機)フットライト 下面バッフル 長型 - DAIKO(大光電機)フットライト 下面バッフル 長型 - DAIKO(大光電機)フットライト 下面バッフル 長型 - DAIKO(大光電機)フットライト 下面バッフル 長型 - DAIKO(大光電機)フットライト 下面バッフル 長型 - DAIKO(大光電機)

上質なフォルムを追求した建築意匠に溶け込むフットライト
専用の光学設計により眩しさをコントロールしながら足元に広がりのある光を照射します

仕様重耐塩仕様付属品拡散パネル、埋込ボックス幅(mm)260カバーアクリル乳白寸法(mm)【出】11材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)2ステンカラー高さ(mm)70備考調光器併用不可消費電力(W)7.5構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)145ランプ寿命40000時間皮相電力(VA)16演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)60×250適正電圧(V)100調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.1内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68756479LLF-7073LU2700電球色4.635
61,500
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
68756488LLF-7073WU5000昼白色5.642
61,500
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする