DAIKO(大光電機)
フットライト 全般拡散 角型
上質なフォルムを追求した建築意匠に溶け込むフットライト
専用の光学設計により眩しさをコントロールしながら足元に広がりのある光を照射します
用途
アウトレットボックス専用
仕様
重耐塩仕様
付属品
拡散パネル
適合
大型四角アウトレットボックス・大型スイッチカバー
カバー
アクリル乳白
寸法(mm)
【出】11
材質/仕上
アルミダイカスト / ステンカラー色塗装
質量(kg)
0.7
色
ステンカラー
備考
調光器併用不可
径(Φmm)
□150
消費電力(W)
6.5
構造
防雨・防湿形
保護等級
IP65(灯具部)
ランプ
LED内蔵
埋め込み深さ(mm)
55
ランプ寿命
40000時間
皮相電力(VA)
11
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
72×90
適正電圧(V)
100
調光の可否
非調光
LED交換
不可
近接限度距離(m)
0.1
内容量
1台
注意
※アウトレットボックス専用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68756418
LLF-7070LU
2700
電球色
10
65
¥
34,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68756427
LLF-7070WU
5000
昼白色
11
72
¥
34,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください