DAIKO(大光電機)
シーリングダウンライト 本体
美しい筒型小径のフォルムに電源を内蔵、高精度の止水構造と重耐塩仕様を実現したシーリングダウンライト
仕様
防雨・防湿形、重耐塩仕様
カバー
ガラス透明(消し)
材質/仕上
アルミダイカスト / ステンカラー色塗装
質量(kg)
1
色
ステンカラー
高さ(mm)
140
径(Φmm)
Φ100
消費電力(W)
5.7
仕上
【コーン】アルミ鏡面
保護等級
IP65
ランプ
別売
ランプ寿命
30000時間
皮相電力(VA)
8
配光角度(°)
11
適合ランプ
【別売り】LZA-92759・61・63・65・67・69、LZA-92947・49・51
調光方式
調光
LED交換
可能
カットオフアングル
35°
近接限度距離(m)
0.1
従来光源
Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68756016
LLC-7091XU
¥
34,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください