仕様重耐塩仕様長さ(mm)1238幅(mm)28カバーポリカーボネート 乳白質量(kg)0.5色ステンカラー取付縦長付・横長付兼用高さ(mm)26備考取付ピッチ調整可能消費電力(W)13.9電源別売構造防雨・防湿形本体アルミ型材 ステンカラー色塗装保護等級IP65(LEDユニット部)取付場所天井付・壁付・床付兼用別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器)ランプLED内蔵取付け方法木ネジ取付専用ランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)27.6光束(Lm)385配光角度(°)60ビーム角度(°)【1/2】115調光方式電源選択で非調光・調光に対応演色指数(Ra)82適正電圧(V)DC24LED交換不可近接限度距離(m)0.1内容量1台