曜日別特売

間接照明 L=1500タイプ DC24V専用

間接照明 L=1500タイプ DC24V専用 - DAIKO(大光電機)間接照明 L=1500タイプ DC24V専用 - DAIKO(大光電機)間接照明 L=1500タイプ DC24V専用 - DAIKO(大光電機)間接照明 L=1500タイプ DC24V専用 - DAIKO(大光電機)間接照明 L=1500タイプ DC24V専用 - DAIKO(大光電機)間接照明 L=1500タイプ DC24V専用 - DAIKO(大光電機)間接照明 L=1500タイプ DC24V専用 - DAIKO(大光電機)間接照明 L=1500タイプ DC24V専用 - DAIKO(大光電機)
仕様重耐塩仕様長さ(mm)1478幅(mm)28カバーポリカーボネート 乳白質量(kg)0.6ステンカラー取付縦長付・横長付兼用高さ(mm)26備考取付ピッチ調整可能消費電力(W)15.6電源別売構造防雨・防湿形本体アルミ型材 ステンカラー色塗装保護等級IP65(LEDユニット部)取付場所天井付・壁付・床付兼用別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器)ランプLED内蔵取付け方法木ネジ取付専用ランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)29.4光束(Lm)460配光角度(°)60ビーム角度(°)【1/2】115調光方式電源選択で非調光・調光に対応演色指数(Ra)82適正電圧(V)DC24LED交換不可近接限度距離(m)0.1内容量1台
注意
※連結最大9mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)

※電源接続時には必ず直流電源ケーブル(LZA-92869)が必要です。1回路に1台お求めください。

※延長ケーブル(LZA-92870)は連結させる器具間を離す場合にご使用ください。

※連結最終の送り側コネクタに終端防水コネクタ(別売直流電源ケーブル(LZA-92869)に1個付属)を必ず接続してください。接続しないと防水できません。

※口出し線にすり傷・切り傷などつけないでください。コネクタは確実に接続してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68756321LLY-7162LUW2700電球色
58,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68756330LLY-7162NUW4000白色
58,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68756339LLY-7162YUW3000電球色
58,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする