曜日別特売

間接照明 灯具可動 L=1500タイプ 狭角形

間接照明 灯具可動 L=1500タイプ 狭角形 - DAIKO(大光電機)間接照明 灯具可動 L=1500タイプ 狭角形 - DAIKO(大光電機)間接照明 灯具可動 L=1500タイプ 狭角形 - DAIKO(大光電機)間接照明 灯具可動 L=1500タイプ 狭角形 - DAIKO(大光電機)間接照明 灯具可動 L=1500タイプ 狭角形 - DAIKO(大光電機)間接照明 灯具可動 L=1500タイプ 狭角形 - DAIKO(大光電機)間接照明 灯具可動 L=1500タイプ 狭角形 - DAIKO(大光電機)間接照明 灯具可動 L=1500タイプ 狭角形 - DAIKO(大光電機)
仕様重耐塩仕様付属品キャプタイヤコード1m付長さ(mm)1515幅(mm)60質量(kg)4.8ステンカラー取付縦長付・横長付兼用高さ(mm)105備考取付ピッチ調整可能消費電力(W)59構造防雨・防湿形本体アルミ型材 ステンカラー色塗装/アクリル 透明保護等級IP65(LEDユニット部)取付場所天井付・壁付・床付兼用別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器)ランプLED内蔵取付け方法木ネジ・ボルト取付兼用ランプ寿命40000時間配光角度(°)25×60ビーム角度(°)【1/2】26-86調光方式調光(PWM調光)演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否可能(5%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.1可動範囲(°)【灯具】左右各90内容量1台
注意
※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68756357LLY-7066LUN2700電球色108.46400
115,000
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68756375LLY-7066NUN4000白色113.56700
115,000
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68756400LLY-7066YUN3000電球色112.86660
115,000
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする