曜日別特売

シリアル接続キャラクタLCDモジュール(20文字×4)

シリアル接続キャラクタLCDモジュール(20文字×4) - 日本ニューティーシー

20文字×4行表示のブルーバックライト付きのディスプレイです。マイコンとの接続が簡単で、UARTやRS-232C経由で制御できます。
表示形式は英数字の20文字×4行
通信方式はUART(5V TTL)またはRS-232C(±12V)
動作モード:ターミナルモード(ASCIIコードをそのまま表示)、コマンドモード
ボーレート設定(ジャンパ切り替え):4800/9600(デフォルト)/19200/38400bps
バックライト制御:ON/OFF可能、省電力対応
LCDタイプ選択:ジャンパ設定で16×2、20×2、16×4、20×4に対応

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68754467AM-SLCD420BL
オープン
5,398
5,938(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする