曜日別特売

スポットライト フランジタイプ 調光タイプ

スポットライト フランジタイプ 調光タイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト フランジタイプ 調光タイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト フランジタイプ 調光タイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト フランジタイプ 調光タイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト フランジタイプ 調光タイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト フランジタイプ 調光タイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト フランジタイプ 調光タイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト フランジタイプ 調光タイプ - DAIKO(大光電機)
仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装ステンカラータイプフランジタイプ構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付・床付兼用ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
径(Φmm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68755115LLS-7006LUME1903215Φ10526
79,500
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755131LLS-7006NUME1903215Φ10526
79,500
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755140LLS-7006WUME1903215Φ10526
79,500
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755149LLS-7006YUME1903215Φ10526
79,500
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755438LLS-7003LUME1532.1195Φ8517
67,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755447LLS-7003NUME1532.1195Φ8517
67,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755456LLS-7003WUME1532.1195Φ8517
67,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755465LLS-7003YUME1532.1195Φ8517
67,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする