曜日別特売

スポットライト フランジタイプ 非調光タイプ

スポットライト フランジタイプ 非調光タイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト フランジタイプ 非調光タイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト フランジタイプ 非調光タイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト フランジタイプ 非調光タイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト フランジタイプ 非調光タイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト フランジタイプ 非調光タイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト フランジタイプ 非調光タイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト フランジタイプ 非調光タイプ - DAIKO(大光電機)
仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装ステンカラー備考調光器併用不可タイプフランジタイプ構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付・床付兼用ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
径(Φmm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68754930LLS-7103LUM1903.2215Φ10538
91,500
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68754939LLS-7103NUM1903.2215Φ10538
91,500
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68754948LLS-7103WUM1903.2215Φ10538
91,500
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68754957LLS-7103YUM1903.2215Φ10538
91,500
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755158LLS-7098LUM1903215Φ10526
78,500
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755167LLS-7098NUM1903215Φ10526
78,500
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755176LLS-7098WUM1903215Φ10526
78,500
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755185LLS-7098YUM1903215Φ10526
78,500
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755481LLS-7093LUM1532.1195Φ8516
64,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755490LLS-7093NUM1532.1195Φ8516
64,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755499LLS-7093WUM1532.1195Φ8516
64,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755508LLS-7093YUM1532.1195Φ8516
64,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755770LLS-7000LUME1532.1195Φ856.1
60,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755779LLS-7000NUME1532.1195Φ856.1
60,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755788LLS-7000WUME1532.1195Φ856.1
60,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755797LLS-7000YUME1532.1195Φ856.1
60,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする