スポットライト 灯具本体 調光タイプ

スポットライト 灯具本体 調光タイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト 灯具本体 調光タイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト 灯具本体 調光タイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト 灯具本体 調光タイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト 灯具本体 調光タイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト 灯具本体 調光タイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト 灯具本体 調光タイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト 灯具本体 調光タイプ - DAIKO(大光電機)
仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装ステンカラー構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)別売付属品調光器ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350調光方式調光(位相調光)演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2内容量1台
注意
※灯具単体では取付できません。必ずポールまたはスパイクと組合わせてご使用ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
径(Φmm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68755359LLS-7008LUME1903234Φ10526
84,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755368LLS-7008NUME1903234Φ10526
84,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755377LLS-7008WUME1903234Φ10526
84,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755386LLS-7008YUME1903234Φ10526
84,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755691LLS-7005LUME1532214Φ8517
69,500
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755700LLS-7005NUME1532214Φ8517
69,500
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755709LLS-7005WUME1532214Φ8517
69,500
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755718LLS-7005YUME1532214Φ8517
69,500
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする