曜日別特売

スポットライト 灯具本体 非調光タイプ

スポットライト 灯具本体 非調光タイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト 灯具本体 非調光タイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト 灯具本体 非調光タイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト 灯具本体 非調光タイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト 灯具本体 非調光タイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト 灯具本体 非調光タイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト 灯具本体 非調光タイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト 灯具本体 非調光タイプ - DAIKO(大光電機)
仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装ステンカラー備考調光器併用不可構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可内容量1台
注意
※灯具単体では取付できません。必ずポールまたはスパイクと組合わせてご使用ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
径(Φmm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68755061LLS-7106LUM1903.1234Φ10538
95,500
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755070LLS-7106NUM1903.1234Φ10538
95,500
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755079LLS-7106WUM1903.1234Φ10538
95,500
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755088LLS-7106YUM1903.1234Φ10538
95,500
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755395LLS-7102LUM1903234Φ10526
83,000
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755411LLS-7102NUM1903234Φ10526
83,000
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755420LLS-7102WUM1903234Φ10526
83,000
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755429LLS-7102YUM1903234Φ10526
83,000
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755727LLS-7097LUM1532214Φ8516
68,500
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755736LLS-7097NUM1532214Φ8516
68,500
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755745LLS-7097WUM1532214Φ8516
68,500
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755761LLS-7097YUM1532214Φ8516
68,500
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755885LLS-7002LUME1532214Φ856.1
64,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755901LLS-7002NUME1532214Φ856.1
64,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755910LLS-7002WUME1532214Φ856.1
64,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755919LLS-7002YUME1532214Φ856.1
64,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする