スポットライト本体 フランジタイプ

スポットライト本体 フランジタイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト本体 フランジタイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト本体 フランジタイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト本体 フランジタイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト本体 フランジタイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト本体 フランジタイプ - DAIKO(大光電機)
仕様重耐塩仕様適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合長さ(mm)126質量(kg)1.1高さ(mm)179タイプフランジタイプ径(Φmm)Φ70消費電力(W)5.7構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付兼用ランプ別売ランプ寿命30000時間ガラス色【強化ガラス】透明適合ランプ【別売り】LZA-92759・61・63・65・67・69、LZA-92947・49・51回転角度(°)350調光方式調光(位相調光・逆位相調光)適正電圧(V)100LED交換可能近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68755928LLS-7199XBアルミダイカスト / 黒塗装
38,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755937LLS-7199XUアルミダイカスト / ステンカラー色塗装ステンカラー
38,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする