DAIKO(大光電機)
スパイク 2本足
材質
ステンレス
長さ(mm)
187
幅(mm)
66
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
283
埋め込み深さ(mm)
230
塗装
ステンカラー色塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68756059
LLA-7130U
¥
23,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください