DAIKO(大光電機)
スパイク固定用ポール H=100タイプ
材質
ステンレス
長さ(mm)
60
幅(mm)
50
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
40
タイプ
H=100
埋め込み深さ(mm)
200
塗装
ステンカラー色塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68756025
LLA-7123U
¥
11,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください