DAIKO(大光電機)
スパイク固定用ポール H=300タイプ
付属品
キャブタイヤケーブル5m付
材質
アルミダイカスト・アルミ型材・ステンレス
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
242
タイプ
H=300
径(Φmm)
Φ75
埋め込み深さ(mm)
230
塗装
黒塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68756086
LLA-7191B
¥
28,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください