曜日別特売

スパイク固定用ポール H=550タイプ

スパイク固定用ポール H=550タイプ - DAIKO(大光電機)スパイク固定用ポール H=550タイプ - DAIKO(大光電機)
材質ステンレス長さ(mm)60幅(mm)50質量(kg)0.6高さ(mm)487タイプH=550埋め込み深さ(mm)200塗装ステンカラー色塗装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68756050LLA-7124U
19,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする