DAIKO(大光電機)
フード
材質
アルミ型材
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
径(Φmm)
塗装
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68754966
LLA-7119U
121
0.4
Φ120
ステンカラー色塗装(内面黒塗装)
¥
19,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755517
LLA-7118U
117
0.3
Φ100
ステンカラー色塗装(内面黒塗装)
¥
17,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755946
LLA-7202B
113
0.2
Φ76
黒塗装(内面黒塗装)
¥
13,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68755955
LLA-7202U
113
0.2
Φ76
ステンカラー色塗装(内面黒塗装)
¥
13,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68756007
LLA-7125U
57
0.1
Φ38
ステンカラー色塗装(内面黒塗装)
¥
7,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください