DAIKO(大光電機)
ベースプレート固定用ポール H=430mm
材質
アルミ型材
質量(kg)
2.2
高さ(mm)
430
タイプ
H=430
径(Φmm)
Φ90
埋め込み深さ(mm)
50
塗装
ステンカラー色塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68755106
LLA-7014U
¥
37,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください