曜日別特売

ベースプレート固定用ポール H=800タイプ

ベースプレート固定用ポール H=800タイプ - DAIKO(大光電機)ベースプレート固定用ポール H=800タイプ - DAIKO(大光電機)
材質アルミ型材/ステンレス質量(kg)3.9高さ(mm)730タイプH=800径(Φmm)□90埋め込み深さ(mm)50塗装ステンカラー色塗装/黒塗装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68756199LLA-7178U
46,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする