DAIKO(大光電機)
埋込固定用ポール H=3000タイプ
材質
鋼管・溶融亜鉛メッキ
長さ(mm)
75
幅(mm)
150
質量(kg)
40
高さ(mm)
3080
タイプ
H=3000
埋め込み深さ(mm)
600
塗装
ステンカラー色塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68757109
LLA-7169U
¥
298,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
1
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
1
お送りできません