曜日別特売

埋込固定用ポール H=800タイプ

埋込固定用ポール H=800タイプ - DAIKO(大光電機)埋込固定用ポール H=800タイプ - DAIKO(大光電機)埋込固定用ポール H=800タイプ - DAIKO(大光電機)埋込固定用ポール H=800タイプ - DAIKO(大光電機)埋込固定用ポール H=800タイプ - DAIKO(大光電機)埋込固定用ポール H=800タイプ - DAIKO(大光電機)
材質アルミ型材質量(kg)1.5高さ(mm)672タイプH=800径(Φmm)Φ75埋め込み深さ(mm)300内容量1個
注意
※灯具単体では取付できません。必ずポールまたはスパイクと組合わせてご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗装
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68756111LLA-7194B黒塗装
21,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68756120LLA-7194Uステンカラー色塗装
21,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする