曜日別特売

ソレノイド

ソレノイド - マルハ電機ソレノイド - マルハ電機ソレノイド - マルハ電機ソレノイド - マルハ電機ソレノイド - マルハ電機

ソレノイドは、電気的エネルギーを機械的エネルギーに変換させることを目的とした機能部品です。

用途OA機器、防災機器、自動販売機、電力用開閉器、娯楽機器、医療・介護機器、健康機器、アパレル機器等の機構駆動用として広範囲に使用されています。種類プル型RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
電力(W)
保持電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68754476MD222-2可動鉄心:1.5DC121.44(標準)0.12
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
68754485MD232-2可動鉄心:7DC122.5(標準)0.22
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
68754501MD252-2可動鉄心:5DC123.2(標準)0.26
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
68754510MD262-2可動鉄心:12DC124.5(標準)0.36
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
68754519MD252-1可動鉄心:5DC6.03.2(標準)0.53
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする