曜日別特売

ソレノイド制御基板 マルチコントローラーUSB

ソレノイド制御基板 マルチコントローラーUSB - タカハ機工ソレノイド制御基板 マルチコントローラーUSB - タカハ機工ソレノイド制御基板 マルチコントローラーUSB - タカハ機工

簡単にソレノイドを駆動できる制御基板
ソレノイドの駆動電圧に合わせたACアダプタや電池ボックスを用意することで、簡単にソレノイドを駆動できる制御基板です。
ソレノイドの駆動電圧は、6V/12V/24Vが一般的なので、3.3Vや5Vで動作するマイコンとは別に電源を用意する必要があります。
電源にはmicroUSBコネクタを持つACアダプタを接続し、ソレノイドはUSB Type-Aコネクタで接続します。
ArduinoやRaspberry Pi、Ichigo Jam、micro:bitなどのマイコンボードを接続できる端子やコネクタの基板パターンが用意されており、GroveコネクタによりM5StackやSeeduinoを接続することもできます。ただし、使用する端子やコネクタは別途用意してはんだ付けする必要があります。
ソレノイドの駆動にはNチャンネルMOSFETが使用され、MOSFETのゲートにマイコンから5Vや3.3Vが印加されるとONになります。また、中央にあるタクトスイッチを押してもONになります。ONになると赤色LEDが点灯します。
最大4台のソレノイドを制御可能
マイコンからの信号またはタクトスイッチでソレノイドを駆動
電源にはソレノイドの駆動電圧に合わせたACアダプタや電池などを使用
5V基板付きソレノイド(SSAH0830A、SSBH0830A)のソレキットに接続可能

付属品ジャンパーピン4個型式SB-6565-03寸法(mm)65×65×13質量(g)25タイプソレノイド接続タイプ:USB Type-Aコネクタ接続接続可能マイコン:Arduino、micro:bit、Raspberry Pi、Ichigo Jam、Groveで接続可能なマイコンボード内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68754625SB-6565-03
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする