シングルボードコンピュータ ROCK5 Model B(8GB)

シングルボードコンピュータ ROCK5 Model B(8GB) - Okdo

・IoTとSBC専門のテクノロジー企業OKdoが提供する最先端SBC「ROCK 5B」ボード
・高信頼性ハードウェア
・8Kディスプレイサポート
・システム負荷なくシャットダウン可能な電源ボタン
・Armアーキテクチャv8命令セットの完全実装
・Android 12、Debian/Ubuntu Linuxなど、各種オペレーティングシステムと互換
・広範なストレージ容量 - 8GB RAMと、OSやデータストレージ用のSSDに接続可能な M.2 M-keyソケット
・40ピンGPIO拡張ヘッダ - 幅広いインターフェイスオプションをサポート
・高速演算処理時の発熱の効率的な冷却を可能にする、ファン用PWM端子と2つのヒートシンク取付け穴

その他【SoC】Rockchip製 RK3588、【GPU】Arm Mali G610MC4 GPU、OpenGL(R) ES1.1、ES2.0、ES3.2、OpenCL(R) 1.1、1.2、2.2、Vulkan(R)1.1、1.2、及び高性能2D画像アクセラレータを内蔵、【電力】USBタイプ-C(TM) PDバージョン2.0、9V/2A、12V/2A、15V/2A、20V/2A、および、GPIO PIN2・PIN4に5Vを供給。推奨電力容量は、M.2 SSDなしで24W以上、M.2 SSD付きで36W、【MIPI】4レーンDSI ×1、4レーンCSI ×1、【UART】2メモリー64ビットLPDDR4 RAMプロセッサーArm DynamIQ(Cortex-A76 ×4@2.2/2.4GHz、Cortex-A55 ×4@1.8GHz)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+50HDMI規格最大8Kp60の解像度に対応したHDMI出力ポート ×2、最大4Kp60の解像度に対応したMicro-HDMI入力ポート ×1ストレージM.2 M-key/Micro SD/eMMCソフトウェアバージョンArm Architecture v8 instruction setの完全実装、Debian/Ubuntu Linuxサポート、Android 12サポート、RKNPU2 NPUソフトウェアスタック、Linux/Android用ハードウェアアクセス/制御ライブラリUSBUSB2 HOST ×2、USB3 HOST ×1、USB3 OTG/HOST ×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68754677RS119-D8P1
オープン
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする