IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
ゼブラカラー コンビ
ゼブラカラーシリーズ''
ローレット&PVCグリップタイプ
カチオン電着塗装
水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約10倍)
用途
整備作業に。各種作業に。
材質
高炭素鋼
全長(mm)
165
色
ゼブラカラー
質量(g)
165
タイプ
ローレット
表面処理
カチオン電着塗装
頭部厚(mm)
9.3
頭部長(mm)
41.5
切断能力(Φmm)
2
柄幅(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68763786
PL-150B
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください