IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
バネ付きゼブラカラー ウォータ
ゼブラカラーシリーズ''
ローレット&PVCグリップタイプ
カチオン電着塗装
水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約14倍)
用途
整備作業に。各種作業に。
材質
高炭素鋼
表面処理
本体:カチオン電着塗装 / 柄部:PVCコーティング
全長(mm)
255
色
ゼブラカラー
質量(g)
340
頭部厚(mm)
10
頭部長(mm)
48
柄幅(mm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68763829
WP-250SB
255
¥
3,660
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください