曜日別特売

ゼブラカラー ウォータ

ゼブラカラー ウォータ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ゼブラカラー ウォータ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ゼブラカラー ウォータ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ゼブラカラー ウォータ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)

ゼブラカラーシリーズ''
ローレット&PVCグリップタイプ
カチオン電着塗装
水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約13倍)

用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)255ゼブラカラー質量(g)350タイプグリップ表面処理本体:カチオン電着塗装 / 柄部:PVCコーティング頭部厚(mm)10頭部長(mm)48柄幅(mm)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68763820WP-250B
3,380
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする