曜日別特売

LEDデスクライト 4段階調光 3色切替 520lm

LEDデスクライト 4段階調光 3色切替 520lm - オーム電機LEDデスクライト 4段階調光 3色切替 520lm - オーム電機LEDデスクライト 4段階調光 3色切替 520lm - オーム電機LEDデスクライト 4段階調光 3色切替 520lm - オーム電機LEDデスクライト 4段階調光 3色切替 520lm - オーム電機LEDデスクライト 4段階調光 3色切替 520lm - オーム電機LEDデスクライト 4段階調光 3色切替 520lm - オーム電機LEDデスクライト 4段階調光 3色切替 520lm - オーム電機

タッチ操作で4段階調光・3段階調色に対応したLEDデスクライトです。
電球色・白色・昼光色の切り替えが可能で、学習・読書・PC作業などシーンに合わせて最適な明かりに調整できます。
Ra95の高演色LEDを採用し、色を忠実に再現。
ナイトライト機能を搭載し、就寝前の間接照明としても便利です。
JIS A形基準に準拠した明るさで、長時間の作業でも快適に使用できます。

付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(g)740消費電力(W)8(100%点灯時)定格DC24V 0.375A全光束(Lm)電球色 約250/白色 約520/昼光色 約270外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×406×375光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)3000/4200/6500照度(Lx)約1100(高さ40cm 白色100%)演色指数(Ra)95内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68763707ODS-LDR618K-WホワイトJIS A形準拠
4,980
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
68763716ODS-LDR618K-Kブラック机上面照度:JIS A形準拠
4,980
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする