ソーラー発電式、昼太陽光で充電し、夜ライトが点灯
人感センサー式
IC制御で長時間点灯を可能に!バッテリー残量に応じて明るさをコントロール、長時間安定した点灯を実現
光色切り替え機能付き、電源ボタンを2回押すと光色切り替えができます。
雨にぬれる場所でも使用可能、IP54
簡単取付、ネジ止めでも結束バンドでも
選べる3つの点灯モード ※周囲が明るい時はライトは点灯しません
(モード1)周囲が暗い時:人がいないとき消灯、人が通ると全点灯
(モード2)周囲が暗い時:人がいないとき常夜灯、人が通ると全点灯
(モード3)周囲が暗い時:常夜灯のみ
付属品コンクリート用スリーブ2本、取り付け用ネジ2本、 結束バンド2本、保証書付取扱説明書質量(g)170全光束(Lm)全点灯:800/常夜灯モード:20保護等級IP54※有害な影響が発生するほどの粉塵が内部に侵入しない保護等級(JIS C 0920:2003による)、※あらゆる方向からの水の飛まつに対する保護等級(JIS C 0920:2003による)光源LED(交換不可)/電球色・昼光色使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh (内蔵充電池の交換はできません)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×55×85使用周囲温度(℃)(点灯時)-20~+45 ※低温環境下では充電性能が低下します。検知方式赤外線受動式点灯保持時間約10秒点灯時間(モード2・3)満充電時…約12~18時間点灯回数(モード1)満充電時/約2500回、平均/春夏秋:約1000回、冬:500回内容量1個