付属品ヘッドバンド質量(g)約35(電池別)保護等級IPX4 ※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C09202003による。)連続使用時間(時間)[明るさ10%まで]約3/HIGH(ハイ)モード、約7/LOW(ロー)モード ※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時光源白色系 LED 5個(LED交換不可)使用電源単4形乾電池 2本(別売)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約88×33×31(ヘッドバンド除く)光束(Lm)150照射距離(m)12内容量1個