1本で4役、全身に使えるコンパクトサイズ
4種類のヘッドを用途に合わせて選べる(ロングヘアシェーバー、ショートヘアシェーバー、まゆ毛シェーバー、ノーズトリマー)
防水(IPX6)仕様により、水洗いができて清潔
お掃除ブラシ付でカットした毛クズの掃き掃除が簡単
付属品ロングヘアシェーバーヘッド、ショートヘアシェーバーヘッド、まゆ毛シェーバーヘッド、ノーズトリマーヘッド、まゆコーム、お掃除ブラシ、保証書付取扱説明書材質ABS樹脂、ステンレス質量(g)約62(ヘッド部と乾電池含まず)電源DC1.5V 単3形アルカリ乾電池×1本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】26×115×25【ロングヘアシェーバー】30×53×28【ショートヘアシェーバー】29×55×24【まゆ毛シェーバー】25×55×24【ノーズトリマー】24×43×24防水性IPX6(耐水形:あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない、保護等級 JIS C 0920:2003による)内容量1個