曜日別特売

ハンディピペット デジフィット AUV

ハンディピペット デジフィット AUV - SIBATA(柴田科学)ハンディピペット デジフィット AUV - SIBATA(柴田科学)ハンディピペット デジフィット AUV - SIBATA(柴田科学)ハンディピペット デジフィット AUV - SIBATA(柴田科学)ハンディピペット デジフィット AUV - SIBATA(柴田科学)ハンディピペット デジフィット AUV - SIBATA(柴田科学)ハンディピペット デジフィット AUV - SIBATA(柴田科学)ハンディピペット デジフィット AUV - SIBATA(柴田科学)

UV耐性に優れ、容量表示部の窓はガラス製のため劣化がしづらく、クリーンベンチ内での使用に適しています。
オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能
容量ロック機能で操作中の容量ずれを防止。容量ロック解除でスムーズに容量設定が可能。
チップエジェクト機能が付いており、手に触れることなくチップを取り外すことが可能です。
チップエジェクトの部分がプラスチック製のため、試験管などを破損しにくい構造となっています。
エジェクタパイプは簡単に着脱でき、細い試験管などでも快適に使用できます。
ハイパーブロアシステム(10、20μL機種のみ搭載)により、吐出時のチップ内液残りを解消します。
ノズル先端にフィルターを装着(1000、5000、10000μL機種のみ)しており、本体へ溶液の吸い込みを緩和します。

用途微量分注設定方式容量:プッシュボタン回転オートクレーブの可否内容量1本(1本)
注意
※1μL未満における精度、再現性はサンプリング技術およびサンプリング環境に大きく影響されます。
※オートクレーブにかけるときは、ノズルフィルターを取り外してください。(1000、5000、10000μL機種のみ)
全7種類を絞り込む
分注範囲(μL)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
分注範囲(μL)
適合チップ
再現性(%)
精度(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68762840025800-010チップ3本、グリス1個0.5~10UT、UTR≦1.8~0.4±2.5~1.0
38,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
68762849025800-020チップ3本、グリス1個2~20SG、SGR≦1.5~0.3±5.0~1.0
38,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
68762858025800-0100チップ3本、グリス1個10~100SG、SGR≦1.0~0.2±3.0~0.8
38,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
68762867025800-0200チップ3本、グリス1個20~200SG、SGR≦0.7~0.2±2.5~0.6
38,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
68762876025800-01000チップ3本、グリス1個、ノズルフィルター3個100~1000LG、LGR≦0.6~0.2±3.0~0.8
38,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
68762885025800-05000チップ1本、グリス1個、ノズルフィルター3個500~5000X、XR≦0.6~0.15±2.4~0.6
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
68762901025800-010000チップ1本、グリス1個、ノズルフィルター3個1000~10000ZS、ZSR≦0.6~0.15±3.0~0.6
43,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする