曜日別特売

基板取付け形(45度ステップ)超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ)

基板取付け形(45度ステップ)超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基板取付け形(45度ステップ)超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基板取付け形(45度ステップ)超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基板取付け形(45度ステップ)超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基板取付け形(45度ステップ)超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基板取付け形(45度ステップ)超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基板取付け形(45度ステップ)超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

基板取付け形(45度ステップ)超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ)
セルフクリーニング方式による高い接触信頼性
接触部の高い防塵性能
フラックス等の浸入をシャットアウト
短銅のプリント基板実装形
丸洗い洗浄可能
端子間ピッチはインチピッチ(2.54MM)採用
軽快な切換え動作
EU-RoHS指令対応

用途アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等寸法(mm)【操作部】14.8(キー差込状態突出部)使用温度範囲(℃)-25~70シリーズSK機能動作ON-ON-ON 45度ステップ電流容量0.4VA MAX. 28V MAX.RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
端子形状
形名
寸法(縦×横×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68759525SK-14DBKB4単極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付きSK-14DBKB421×14.5×25.74(キー、端子除く)
オープン
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
68759541SK-14DBKH4単極プリント基板ライトアングルSK-14DBKH416.3×22.56×15.74(キー、端子除く)
オープン
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
68759550SK-14EBKB4単極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付きSK-14EBKB421×14.5×25.74(キー、端子除く)
オープン
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
68759559SK-14EBKH4単極プリント基板ライトアングルSK-14EBKH416.3×22.56×15.74(キー、端子除く)
オープン
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
68759638SK-24DBKH42極プリント基板ライトアングルSK-24DBKH416.3×25.1×15.74(キー、端子除く)
オープン
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
68759647SK-24EBKB42極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付きSK-24EBKB421×14.5×25.74(キー、端子除く)
オープン
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
68759656SK-24EBKH42極プリント基板ライトアングルSK-24EBKH416.3×25.1×15.74(キー、端子除く)
オープン
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
68759629SK-24DBKB42極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付きSK-24DBKB421×14.5×25.74(キー、端子除く)
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする