山崎実業
フィルムフック替え歯ブラシホルダー タワー ホワイト
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) クッション×2:エラストマー フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色
ホワイト
質量(g)
90
備考
使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石)
耐荷重
1kg(ホルダー部1つあたり:250g)(静止荷重)
耐熱温度(℃)
フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11×4.5×4(フィルムフック・クッション含まず)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68764048
10223
オープン
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください