曜日別特売

ウォールオーラルケア洗浄器収納ラック タワー 石こうボード壁対応 ブラック

ウォールオーラルケア洗浄器収納ラック タワー 石こうボード壁対応 ブラック - 山崎実業ウォールオーラルケア洗浄器収納ラック タワー 石こうボード壁対応 ブラック - 山崎実業ウォールオーラルケア洗浄器収納ラック タワー 石こうボード壁対応 ブラック - 山崎実業ウォールオーラルケア洗浄器収納ラック タワー 石こうボード壁対応 ブラック - 山崎実業ウォールオーラルケア洗浄器収納ラック タワー 石こうボード壁対応 ブラック - 山崎実業
取付可能対象
石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ
木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 替えノズルホルダー:ABS樹脂ブラック質量(g)410耐荷重本体:2kg 替えノズルホルダー収納部1つあたり:100g(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×12.5×6.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.6×12.1×0.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6876402110222
オープン
2,000
2,200(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする